Siemens Industry - Cover 3VA11/VERTI/4POL/FI/H450/W800 - 8PQ20458BA10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - obturateur
matériau - autre
largeur - 800 mm
hauteur - 450 mm
profondeur - 10 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4001869560489
Réf. Sonepar
00080050245
Réf. Fournisseur
8PQ20458BA10
Marque
Siemens Industry
modèle:
obturateur
matériau:
autre
largeur:
800 mm
hauteur:
450 mm
profondeur:
10 mm
type d'encastrement:
autre
couleur:
gris
numéro RAL:
7035
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


