Siemens Industry - Cover 3VA12/HORIZ/3POL/WITH/H250/W800 - 8PQ20258BA12

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - obturateur
matériau - autre
largeur - 800 mm
hauteur - 250 mm
profondeur - 10 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4001869560199
Réf. Sonepar
00080050216
Réf. Fournisseur
8PQ20258BA12
Marque
Siemens Industry
modèle:
obturateur
matériau:
autre
largeur:
800 mm
hauteur:
250 mm
profondeur:
10 mm
type d'encastrement:
autre
couleur:
gris
numéro RAL:
7035
plastron 3VA12 (250 A), 3 pôles, débrochable, entraînement : direct, commande motorisée, RCD : sans, H : 250 mm L : 800 mm

Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


