Siemens Industry - Cover 3VA12/VERTI/FT;ST;8US/H400/W600 - 8PQ20406BA26

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - obturateur
matériau - autre
largeur - 600 mm
hauteur - 400 mm
profondeur - 10 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4001869560380
Réf. Sonepar
00080050235
Réf. Fournisseur
8PQ20406BA26
Marque
Siemens Industry
modèle:
obturateur
matériau:
autre
largeur:
600 mm
hauteur:
400 mm
profondeur:
10 mm
type d'encastrement:
autre
couleur:
gris
numéro RAL:
7035
plastron 3VA12 (250 A), 3 ou 4 pôles, montage fixe, technique déconnectable, entraînement : direct, commande rotative frontale, commande motorisée, RCD : sans, H : 400 mm L : 600 mm

Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


