Siemens Industry - Cover 3VA13_14/Vert/3p/H550/W600 - 8PQ20556BA22

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - obturateur
matériau - autre
largeur - 600 mm
hauteur - 550 mm
profondeur - 10 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4001869582054
Réf. Sonepar
00080009289
Réf. Fournisseur
8PQ20556BA22
Marque
Siemens Industry
modèle:
obturateur
matériau:
autre
largeur:
600 mm
hauteur:
550 mm
profondeur:
10 mm
couleur:
gris
numéro RAL:
7035
plastron 3VA13 (400 A), 3VA14 (630 A), 3VA23 (400 A), 3VA24 (630 A), 3 pôles, socle de connexion, entraînement : direct, commande rotative frontale, commande motorisée, RCD : sans, H : 550 mm L : 600 mm

Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


