Siemens Industry - Cover 3VA15/3VA25-26/Fixed/H450/W800 - 8PQ20458BA22

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 450 mm
largeur - 800 mm
profondeur - 10 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047624343164
Réf. Sonepar
00080434316
Réf. Fournisseur
8PQ20458BA22
Marque
Siemens Industry
hauteur:
450 mm
largeur:
800 mm
profondeur:
10 mm
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


