Siemens Industry - Cover 3VA20_21_22/VERTI/3P/FI/H550/W800 - 8PQ20558BA13

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Cover 3VA20_21_22/VERTI/3P/FI/H550/W800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - obturateur

  • matériau - autre

  • largeur - 800 mm

  • hauteur - 550 mm

  • profondeur - 10 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

SIVACON

EAN

4001869560625

Réf. Sonepar

00080050259

Réf. Fournisseur

8PQ20558BA13

Marque

Siemens Industry

modèle:

obturateur

matériau:

autre

largeur:

800 mm

hauteur:

550 mm

profondeur:

10 mm

type d'encastrement:

autre

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

plastron 3VA20 (100 A), 3VA21 (160 A), 3VA22 (250 A), 3 pôles, montage fixe, entraînement : commande motorisée, RCD : avec, H : 550 mm L : 800 mm