Siemens Industry - Cover 3VA23_24/VERTI/3P/FI/H600/W600 - 8PQ20606BA25

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - obturateur
matériau - autre
largeur - 600 mm
hauteur - 600 mm
profondeur - 10 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4001869560649
Réf. Sonepar
00080050261
Réf. Fournisseur
8PQ20606BA25
Marque
Siemens Industry
modèle:
obturateur
matériau:
autre
largeur:
600 mm
hauteur:
600 mm
profondeur:
10 mm
type d'encastrement:
autre
couleur:
gris
numéro RAL:
7035
plastron 3VA23 (400 A), 3VA24 (630 A), 3 pôles, montage fixe, entraînement : direct, commande rotative frontale, commande motorisée, RCD : avec, H : 600 mm L : 600 mm

Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


