Siemens Industry - Cover 3VA23_24/VERTI/4P/FI/H600/W800 - 8PQ20608BA08

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Cover 3VA23_24/VERTI/4P/FI/H600/W800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - obturateur

  • matériau - autre

  • largeur - 800 mm

  • hauteur - 600 mm

  • profondeur - 10 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869560670

Réf. Sonepar

00080050264

Réf. Fournisseur

8PQ20608BA08

Marque

Siemens Industry

modèle:

obturateur

matériau:

autre

largeur:

800 mm

hauteur:

600 mm

profondeur:

10 mm

type d'encastrement:

autre

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

plastron 3VA23 (400 A), 3VA24 (630 A), 4 pôles, montage fixe, entraînement : direct, commande rotative frontale, commande motorisée, RCD : avec, H : 600 mm L : 800 mm

Siemens Industry

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry