Siemens Industry - Cover 3VM12/Vert/3p_4p/H500/W600 - 8PQ20506BA20

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - couvercle
matériau - autre
largeur - 600 mm
hauteur - 500 mm
profondeur - 10 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4001869582023
Réf. Sonepar
00080009286
Réf. Fournisseur
8PQ20506BA20
Marque
Siemens Industry
modèle:
couvercle
matériau:
autre
largeur:
600 mm
hauteur:
500 mm
profondeur:
10 mm
couleur:
gris
numéro RAL:
7035
plastron 3VM12 (250 A), 3 ou 4 pôles, socle de connexion, entraînement : direct, commande rotative frontale, H : 500 mm L : 600 mm


