Siemens Industry - Cover 3VM13_14/Horiz/Plug/H250/W800 - 8PQ20258BA21

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - autre
largeur - 800 mm
hauteur - 250 mm
profondeur - 10 mm
couleur - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4001869581958
Réf. Sonepar
00080009280
Réf. Fournisseur
8PQ20258BA21
Marque
Siemens Industry
matériau:
autre
largeur:
800 mm
hauteur:
250 mm
profondeur:
10 mm
couleur:
gris
numéro RAL:
7035
plastron 3VM13 (400 A), 3VM14 (630 A), 3 ou 4 pôles, technique déconnectable, entraînement : direct, commande rotative frontale, RCD : sans, H : 250 mm L : 800 mm

Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


