Siemens Industry - COVER 3WA11/3,4P/H550/W800 - 8PQ20558BA04

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - obturateur
matériau - autre
largeur - 800 mm
hauteur - 550 mm
profondeur - 10 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4042948171905
Réf. Sonepar
00080817190
Réf. Fournisseur
8PQ20558BA04
Marque
Siemens Industry
modèle:
obturateur
matériau:
autre
largeur:
800 mm
hauteur:
550 mm
profondeur:
10 mm
type d'encastrement:
autre
couleur:
gris
numéro RAL:
7035

Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


