En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Siemens Industry - COVER 3WA11/4P/H550/W600 - 8PQ20556BA07

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - COVER 3WA11/4P/H550/W600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - obturateur

  • matériau - autre

  • largeur - 600 mm

  • hauteur - 550 mm

  • profondeur - 10 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4042948171899

Réf. Sonepar

00080817189

Réf. Fournisseur

8PQ20556BA07

Marque

Siemens Industry

modèle:

obturateur

matériau:

autre

largeur:

600 mm

hauteur:

550 mm

profondeur:

10 mm

type d'encastrement:

autre

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

plastron 3WA taille 1, 4 pôles, H : 550 mm L : 600 mm

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry