Siemens Industry - Cover H: 550 mm W: 600 mm - 8PQ20556BA01

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Cover H: 550 mm W: 600 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - obturateur

  • matériau - autre

  • largeur - 600 mm

  • hauteur - 550 mm

  • profondeur - 10 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4042948171165

Réf. Sonepar

00080817116

Réf. Fournisseur

8PQ20556BA01

Marque

Siemens Industry

modèle:

obturateur

matériau:

autre

largeur:

600 mm

hauteur:

550 mm

profondeur:

10 mm

type d'encastrement:

sur le terrain

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

plastron H : 550 mm L : 600 mm

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry