Siemens Industry - Cover H: 700 mm W: 800 mm - 8PQ20708BA03

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Cover H: 700 mm W: 800 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 700 mm

  • largeur - 800 mm

  • profondeur - 10 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047624343294

Réf. Sonepar

00080434329

Réf. Fournisseur

8PQ20708BA03

Marque

Siemens Industry

hauteur:

700 mm

largeur:

800 mm

profondeur:

10 mm

plastron H : 700 mm L : 800 mm
Siemens Industry

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry