Siemens Industry - Cover IP40, H: 100 mm W: 400 mm - 8PQ20104BA02

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - autre
largeur - 400 mm
hauteur - 100 mm
profondeur - 25 mm
type d'encastrement - échafaudage
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4042948180822
Réf. Sonepar
00080818082
Réf. Fournisseur
8PQ20104BA02
Marque
Siemens Industry
matériau:
autre
largeur:
400 mm
hauteur:
100 mm
profondeur:
25 mm
type d'encastrement:
échafaudage
couleur:
gris
numéro RAL:
7035
plastron IP40 H : 100 mm L : 400 mm


