🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Siemens Industry - Cover IP40, H: 100mm, W: 600mm - 8PQ20106BA04

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Cover IP40, H: 100mm, W: 600mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - obturateur

  • matériau - autre

  • largeur - 600 mm

  • hauteur - 100 mm

  • profondeur - 25 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4042948171042

Réf. Sonepar

00080817104

Réf. Fournisseur

8PQ20106BA04

Marque

Siemens Industry

modèle:

obturateur

matériau:

autre

largeur:

600 mm

hauteur:

100 mm

profondeur:

25 mm

type d'encastrement:

échafaudage

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

plastron IP40 H : 100 mm L : 600 mm

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry