Siemens Industry - Cover IP40, H: 100mm, W: 800mm - 8PQ20108BA04

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - obturateur
matériau - autre
largeur - 800 mm
hauteur - 100 mm
profondeur - 25 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4042948171066
Réf. Sonepar
00080817106
Réf. Fournisseur
8PQ20108BA04
Marque
Siemens Industry
modèle:
obturateur
matériau:
autre
largeur:
800 mm
hauteur:
100 mm
profondeur:
25 mm
type d'encastrement:
échafaudage
couleur:
gris
numéro RAL:
7035
plastron IP40 H : 100 mm L : 800 mm


