🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Siemens Industry - Cover IP40, H: 150mm, W: 400mm - 8PQ20154BA01

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Cover IP40, H: 150mm, W: 400mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - obturateur

  • matériau - autre

  • largeur - 400 mm

  • hauteur - 150 mm

  • type d'encastrement - sur le terrain

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4042948178928

Réf. Sonepar

00080817892

Réf. Fournisseur

8PQ20154BA01

Marque

Siemens Industry

modèle:

obturateur

matériau:

autre

largeur:

400 mm

hauteur:

150 mm

type d'encastrement:

sur le terrain

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

cache de zone de socle IP40 H : 150 mm L : 400 mm

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry