Siemens Industry - Cover IP40, H: 150mm, W: 600mm - 8PQ20006BA07

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Cover IP40, H: 150mm, W: 600mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • largeur - 600 mm

  • hauteur - 150 mm

  • profondeur - 25 mm

  • adapté à la largeur de boîtier - 600 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4042948171073

Réf. Sonepar

00080817107

Réf. Fournisseur

8PQ20006BA07

Marque

Siemens Industry

matériau:

acier

largeur:

600 mm

hauteur:

150 mm

profondeur:

25 mm

adapté à la largeur de boîtier:

600 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

25 mm

adapté à un montage extérieur:

Non

couleur:

gris

adapté pour aération et désaération:

Non

adapté à un rangement de câbles:

Non

cache de zone de socle IP40 H : 150 mm L : 600 mm

Siemens Industry

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry