Siemens Industry - Cover IP40, H: 50mm, W: 400mm - 8PQ20054BA03

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Cover IP40, H: 50mm, W: 400mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - autre

  • largeur - 400 mm

  • hauteur - 50 mm

  • profondeur - 25 mm

  • type d'encastrement - échafaudage

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4042948180815

Réf. Sonepar

00080818081

Réf. Fournisseur

8PQ20054BA03

Marque

Siemens Industry

matériau:

autre

largeur:

400 mm

hauteur:

50 mm

profondeur:

25 mm

type d'encastrement:

échafaudage

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

plastron IP40 H : 50 mm L : 400 mm