Siemens Industry - Cover IP40, H: 50mm, W: 600mm - 8PQ20056BA04

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - obturateur
matériau - autre
largeur - 600 mm
hauteur - 50 mm
profondeur - 25 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4042948171035
Réf. Sonepar
00080817103
Réf. Fournisseur
8PQ20056BA04
Marque
Siemens Industry
modèle:
obturateur
matériau:
autre
largeur:
600 mm
hauteur:
50 mm
profondeur:
25 mm
type d'encastrement:
échafaudage
couleur:
gris
numéro RAL:
7035
plastron IP40 H : 50 mm L : 600 mm

Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


