Siemens Industry - Cover IP55, H: 2000 mm W: 200 mm - 8PQ21972BA14

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - obturateur
matériau - autre
largeur - 200 mm
hauteur - 1975 mm
profondeur - 25 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4042948171127
Réf. Sonepar
00080817112
Réf. Fournisseur
8PQ21972BA14
Marque
Siemens Industry
modèle:
obturateur
matériau:
autre
largeur:
200 mm
hauteur:
1975 mm
profondeur:
25 mm
type d'encastrement:
échafaudage
couleur:
gris
numéro RAL:
7035
plastron IP55, H : 2000 mm L : 200 mm

Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


