Siemens Industry - Cover rear connection 3VA27/ 4p/H450 - 8PQ50005BA83

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - plastique
adapté à la largeur de boîtier - 800 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 800 mm
largeur - 311 mm
hauteur - 437 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047624343065
Réf. Sonepar
00080434306
Réf. Fournisseur
8PQ50005BA83
Marque
Siemens Industry
matériau:
plastique
adapté à la largeur de boîtier:
800 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
800 mm
largeur:
311 mm
hauteur:
437 mm
couleur:
blanc
finition de la surface:
autre
avec entrée de câble:
Oui
avec serrure:
Non
type de construction:
kit de montage
pour subdivision intérieure forme 2a:
Non
pour subdivision intérieure forme 2b:
Non
pour subdivision intérieure forme 3a:
Non
pour subdivision intérieure forme 3b:
Non
pour subdivision intérieure forme 4a:
Oui
pour subdivision intérieure forme 4b:
Oui

Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


