Siemens Industry - Cover sep. rear/W800/1 set = 2 pieces - 8PQ50005BA78

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier
adapté à la largeur de boîtier - 800 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 800 mm
largeur - 389 mm
hauteur - 2 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047624343027
Réf. Sonepar
00080434302
Réf. Fournisseur
8PQ50005BA78
Marque
Siemens Industry
matériau:
acier
adapté à la largeur de boîtier:
800 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
800 mm
largeur:
389 mm
hauteur:
2 mm
couleur:
autre
finition de la surface:
galvanisé
avec entrée de câble:
Non
avec serrure:
Non
type de construction:
kit de montage
pour subdivision intérieure forme 2a:
Oui
pour subdivision intérieure forme 2b:
Oui
pour subdivision intérieure forme 3a:
Non
pour subdivision intérieure forme 3b:
Non
pour subdivision intérieure forme 4a:
Non
pour subdivision intérieure forme 4b:
Non

Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


