🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - CPU 1211C, CA/CC/RELAIS, 6ETOR/4STOR/2EA - 6ES72111BE400XB0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - CPU 1211C, CA/CC/RELAIS, 6ETOR/4STOR/2EA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation CA 50 Hz - 85...264 V

  • tension d'alimentation DC - 0...0 V

  • type de tension d’alimentation - AC

  • modèle - compact

  • nombre de sorties numériques - 4

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4047623402695

Réf. Sonepar

00080340269

Réf. Fournisseur

6ES72111BE400XB0

Marque

Siemens Industry

tension d'alimentation CA 50 Hz:

85...264 V

tension d'alimentation DC:

0...0 V

type de tension d’alimentation:

AC

modèle:

compact

nombre de sorties numériques:

4

tension d'alimentation CA 60 Hz:

85...264 V

nombre de sorties de relais:

4

nombre max. de minuteries:

0

temps de traitement (1 K, service binaire):

0.08 ms

nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:

1

nombre d'interfaces matérielles PROFINET:

1

nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:

0

nombre d'interfaces matérielles USB:

0

nombre d'interfaces matérielles parallèles:

0

nombre d'interfaces matérielles Wireless:

0

nombre d'autres interfaces matérielles:

0

nombre de sorties analogiques:

0

nombre d’entrées analogiques:

2

nombre d’entrées numériques:

6

avec interface optique:

Non

protocole pris en charge pour TCP/IP:

Oui

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Oui

protocole pris en charge pour CAN:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS:

Non

protocole pris en charge pour ASI:

Oui

supporte le protocole KNX:

Non

supporte protocole Modbus:

Oui

protocole pris en charge pour Data-Highway:

Non

supporte le protocole DeviceNet:

Non

protocole pris en charge pour SUCONET:

Non

protocole pris en charge pour LON:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Oui

protocole pris en charge pour PROFINET CBA:

Non

protocole pris en charge pour SERCOS:

Non

protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Non

protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:

Non

protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:

Non

protocole pris en charge pour PROFIsafe:

Non

protocole pris en charge pour SafetyBUS p:

Non

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:

Oui

standard radio Bluetooth:

Non

standard radio WLAN 802.11:

Non

standard radio GPRS:

Non

standard radio GSM:

Non

standard radio UMTS:

Non

maître IO-Link:

Non

composants système:

Oui

capacité de redondance:

Non

avec affichage:

Non

type de mémoire:

RAM

taille de mémoire:

50 Ko

extension de mémoire de programme possible:

Non

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural/direct possible:

Oui

encastrement frontal possible:

Oui

montage sur rack possible:

Oui

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

niveau a

matériel associé (Ex ia):

Non

matériel associé (Ex ib):

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

protection contre les explosions de gaz ATEX, cat.3G

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

largeur:

90 mm

hauteur:

100 mm

profondeur:

75 mm

supporte le protocole pour EtherCAT:

Non

SIMATIC S7-1200, CPU 1211C, CPU compacte AC/DC/relais, I/O intégrées: 6 entrées TOR 24V CC; 4 sorties TOR Relais 2A; 2 AI 0-10V CC, alimentation: CA 85-264V CA pour 47-63Hz, mémoire de programme / de données 75 Ko

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry