🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - CPU 1214C, AC/DC/RLY, 14DI/10DO - 6ES72141BH500XB0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - CPU 1214C, AC/DC/RLY, 14DI/10DO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation CA 50 Hz - 85...264 V

  • type de tension d’alimentation - AC

  • modèle - compact

  • nombre de sorties numériques - 10

  • tension d'alimentation CA 60 Hz - 85...264 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4047623412373

Réf. Sonepar

00080136523

Réf. Fournisseur

6ES72141BH500XB0

Marque

Siemens Industry

tension d'alimentation CA 50 Hz:

85...264 V

type de tension d’alimentation:

AC

modèle:

compact

nombre de sorties numériques:

10

tension d'alimentation CA 60 Hz:

85...264 V

nombre de sorties de relais:

10

temps de traitement (1 K, service binaire):

0.037 ms

nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:

1

nombre d'interfaces matérielles PROFINET:

1

nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:

0

nombre d'interfaces matérielles USB:

0

nombre d'interfaces matérielles parallèles:

0

nombre d'interfaces matérielles Wireless:

0

nombre d'autres interfaces matérielles:

0

nombre de sorties analogiques:

0

nombre d’entrées analogiques:

0

nombre d’entrées numériques:

14

avec interface optique:

Non

protocole pris en charge pour TCP/IP:

Oui

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Non

protocole pris en charge pour CAN:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS:

Non

protocole pris en charge pour ASI:

Non

supporte le protocole KNX:

Non

supporte protocole Modbus:

Oui

protocole pris en charge pour Data-Highway:

Non

supporte le protocole DeviceNet:

Non

protocole pris en charge pour SUCONET:

Non

protocole pris en charge pour LON:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Oui

protocole pris en charge pour PROFINET CBA:

Non

protocole pris en charge pour SERCOS:

Non

protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Non

protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:

Non

protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:

Non

protocole pris en charge pour PROFIsafe:

Non

protocole pris en charge pour SafetyBUS p:

Non

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:

Non

standard radio Bluetooth:

Non

standard radio WLAN 802.11:

Non

standard radio GPRS:

Non

standard radio GSM:

Non

standard radio UMTS:

Non

maître IO-Link:

Non

composants système:

Oui

capacité de redondance:

Non

avec affichage:

Non

type de mémoire:

RAM

taille de mémoire:

1000 Ko

extension de mémoire de programme possible:

Non

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural/direct possible:

Oui

encastrement frontal possible:

Non

montage sur rack possible:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

matériel associé (Ex ia):

Non

matériel associé (Ex ib):

Non

largeur:

80 mm

hauteur:

125 mm

profondeur:

100 mm

supporte le protocole pour EtherCAT:

Non

SIMATIC S7-1200 G2 : CPU compacte 1214C CA/CC/RLY ; alimentation : CA 85-264V CA pour 47-63Hz ; E/S intégrée : 14x DI DC 24V ; 10 DO relais 2A; mémoire : programme 250 Ko données : 750 Ko, rémanence : 20 Ko

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry