Siemens Industry - CPU 1512SP F-1 PN, 300KO PROG./1MO DONN. - 6ES75121SK010AB0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension d'entrée CC - 19.2...28.8 V
type de tension d'entrée - DC
nombre de postes d'enfichage - 80
raccordement au bus de champ possible sur coupleur de bus séparé - Oui
avec alimentation intégrée - Non
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047623406037
Réf. Sonepar
00080058353
Réf. Fournisseur
6ES75121SK010AB0
Marque
Siemens Industry
tension d'entrée CC:
19.2...28.8 V
type de tension d'entrée:
DC
nombre de postes d'enfichage:
80
raccordement au bus de champ possible sur coupleur de bus séparé:
Oui
avec alimentation intégrée:
Non
courant d'entrée max. CC:
0.9 A
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:
1
nombre d'interfaces matérielles PROFINET:
1
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:
1
nombre d'interfaces matérielles en série TTY:
0
nombre d'interfaces matérielles USB:
0
nombre d'interfaces matérielles parallèles:
0
nombre d'interfaces matérielles Wireless:
0
nombre d'autres interfaces matérielles:
0
avec interface optique:
Oui
protocole pris en charge pour TCP/IP:
Oui
protocole pris en charge pour PROFIBUS:
Oui
protocole pris en charge pour CAN:
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS:
Non
protocole pris en charge pour ASI:
Oui
supporte le protocole KNX:
Non
supporte protocole Modbus:
Oui
protocole pris en charge pour Data-Highway:
Non
supporte le protocole DeviceNet:
Non
protocole pris en charge pour SUCONET:
Non
protocole pris en charge pour LON:
Non
protocole pris en charge pour SERCOS:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO:
Oui
protocole pris en charge pour PROFINET CBA:
Non
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP:
Non
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:
Non
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:
Non
protocole pris en charge pour PROFIsafe:
Oui
protocole pris en charge pour SafetyBUS p:
Non
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:
Non
standard radio Bluetooth:
Non
standard radio WLAN 802.11:
Non
standard radio GPRS:
Non
standard radio GSM:
Non
standard radio UMTS:
Non
maître IO-Link:
Non
composants système:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
avec modules enfichables, E/S numérique:
Oui
avec modules enfichables, E/S analogique:
Oui
avec modules enfichables, modules de communication:
Oui
avec modules enfichables, modules de fonction et de technologie:
Oui
avec modules enfichables, modules centraux:
Oui
avec modules enfichables, autres:
Oui
finition du raccordement électrique:
raccordement par borne à ressort/vis
coupleur de bus avec montage de station modulaire disponible:
Oui
montage possible sur barres profilées:
Oui
montage mural/direct possible:
Oui
encastrement frontal possible:
Non
montage sur rack possible:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
SIL conformément à IEC 61508:
3
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
niveau e
matériel associé (Ex ia):
Non
matériel associé (Ex ib):
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
protection contre les explosions de gaz ATEX, cat.3G
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
largeur:
100 mm
hauteur:
117 mm
profondeur:
75 mm


