Siemens Industry - Crane bracket, D:1000mm, 1 set=2 pieces - 8PQ30003BA70

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 1000 mm
hauteur - 74 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4001869605906
Réf. Sonepar
00080960590
Réf. Fournisseur
8PQ30003BA70
Marque
Siemens Industry
largeur:
1000 mm
hauteur:
74 mm
équerre de levage P : 1000 mm 1 jeu=2 pièces


