Siemens Industry - Crane bracket, D:1200mm, 1 set=2 pieces - 8PQ30003BA71

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Crane bracket, D:1200mm, 1 set=2 pieces

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 1200 mm

  • hauteur - 74 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869605913

Réf. Sonepar

00080960591

Réf. Fournisseur

8PQ30003BA71

Marque

Siemens Industry

largeur:

1200 mm

hauteur:

74 mm

équerre de levage P : 1200 mm 1 jeu=2 pièces