Siemens Industry - CTCTR 2NO+2NF,AC3:18,5KW - 3RT25351NE30

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - CTCTR 2NO+2NF,AC3:18,5KW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 48...80 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 48...80 V

  • type de tension d'actionnement - AC/DC

  • courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 60 A

  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 18.5 kW

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047621074139

Réf. Sonepar

00080000550

Réf. Fournisseur

3RT25351NE30

Marque

Siemens Industry

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

48...80 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

48...80 V

type de tension d'actionnement:

AC/DC

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:

60 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

18.5 kW

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

48...80 V

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:

35 A

adapté à un montage sur rail:

Oui

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

1

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

1

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:

2

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:

2

contacteur de puissance, AC-3, 35 A, 18,5 kW / 400 V, 4 pôles, 48-80 V CA/CC 50/60 Hz, avec varistance intégrée, contacts principaux : 2 NO + 2 NF, contacts auxiliaires : 1 NO + 1 NF, borne à vis, taille : S2

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry