Siemens Industry - CTCTR 4NO,AC1:60A, AC/DC 48-80V - 3RT23361NE30

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 48...80 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 48...80 V
type de tension d'actionnement - AC/DC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 60 A
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 48...80 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047621019659
Réf. Sonepar
00080101966
Réf. Fournisseur
3RT23361NE30
Marque
Siemens Industry
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
48...80 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
48...80 V
type de tension d'actionnement:
AC/DC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:
60 A
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
48...80 V
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:
38 A
adapté à un montage sur rail:
Oui
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
1
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
1
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:
4
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


