Siemens Industry - CTCTR 4NO,AC1:60A, AC/DC175-280V - 3RT23361NP30

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 175...280 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 175...280 V

  • type de tension d'actionnement - AC/DC

  • courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 60 A

  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - -99999 kW

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209942875

Réf. Sonepar

00080036442

Réf. Fournisseur

3RT23361NP30

Marque

Siemens Industry

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

175...280 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

175...280 V

type de tension d'actionnement:

AC/DC

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:

60 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

-99999 kW

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

175...280 V

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:

38 A

courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V:

-99999 A

puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V:

-99999 kW

adapté à un montage sur rail:

Oui

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

1

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

1

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:

0

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:

4

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

690...690 V

largeur:

75 mm

hauteur:

114 mm

profondeur:

130 mm

contacteur AC-1, 60 A, 400 V / 40 °C, 4 pôles, 175-280 V CA/CC, 50/60 Hz, avec varistance intégrée, contacts auxiliaires : 1 NO + 1 NF, borne à vis, taille : S2

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry