Siemens Industry - CTCTR 4NO,AC1:60A, AC230V 50HZ - 3RT23361AP00

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 230...230 V
type de tension d'actionnement - AC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 60 A
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V - 38 A
adapté à un montage sur rail - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011209942844
Réf. Sonepar
00080036436
Réf. Fournisseur
3RT23361AP00
Marque
Siemens Industry
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
230...230 V
type de tension d'actionnement:
AC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:
60 A
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:
38 A
adapté à un montage sur rail:
Oui
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
1
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
1
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:
0
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:
4
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
690...690 V
largeur:
75 mm
hauteur:
114 mm
profondeur:
130 mm

Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


