Siemens Industry - CTCTR,AC3:22KW 1NO+1NF AC24V 50HZ - 3RT20361AB001AA0

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 24...24 V

  • type de tension d'actionnement - AC

  • courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 70 A

  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 22 kW

  • courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V - 51 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209939578

Réf. Sonepar

00080036193

Réf. Fournisseur

3RT20361AB001AA0

Marque

Siemens Industry

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

24...24 V

type de tension d'actionnement:

AC

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:

70 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

22 kW

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:

51 A

courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V:

41 A

puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V:

22 kW

puissance de fonctionnement nominale NEMA:

29.4199 kW

adapté à un montage sur rail:

Oui

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

1

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

1

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:

0

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:

3

contacteur de puissance, AC-3e/AC-3, 51 A, 22 kW / 400 V, 3 pôles, AC 24 V, 50 Hz, contacts auxiliaires : 1 NO + 1 NF, borne à vis, taille : S2, position de montage debout

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry