🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Siemens Industry - CTCTR,AC3:30KW 1NO+1NF DC 24V - 3RT20371KB400HT0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - CTCTR,AC3:30KW 1NO+1NF DC 24V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...24 V

  • type de tension d'actionnement - DC

  • courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 80 A

  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 30 kW

  • courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V - 65 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00080005350

Réf. Fournisseur

3RT20371KB400HT0

Marque

Siemens Industry

tension d'alimentation de courant nominal CC:

24...24 V

type de tension d'actionnement:

DC

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:

80 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

30 kW

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:

65 A

courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V:

55 A

puissance de fonctionnement nominale NEMA:

36.7749 kW

adapté à un montage sur rail:

Oui

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

1

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

1

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:

3

contacteur de puissance, AC-3e/AC-3, 65 A, 30 kW / 400 V, 3 pôles, 24 V DC, 0,8-1,2* Uc, avec varistance intégrée, contacts auxiliaires : 1 NO + 1 NF, bornes à vis, taille : S2, avec adaptateur de bobine monté convient pour sorties API

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry