🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Siemens Industry - CTCTR AUX ACCR. FERROV.,3NO DC32V,VAR - 3RH24311LW800LA0

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 32...32 V

  • type de tension d'actionnement - DC

  • nombre de contacts auxiliaires à ouverture - 0

  • nombre de contacts auxiliaires à fermeture - 3

  • courant de fonctionnement nominal, 400 V - 3 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209900615

Réf. Sonepar

00080985182

Réf. Fournisseur

3RH24311LW800LA0

Marque

Siemens Industry

tension d'alimentation de courant nominal CC:

32...32 V

type de tension d'actionnement:

DC

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

3

courant de fonctionnement nominal, 400 V:

3 A

type de raccordement du circuit auxiliaire:

raccordement à vis

interface:

Non

nombre de contacts auxiliaires à ouverture, commutation retardée:

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture, à action avancée:

0

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

0

avec affichage LED:

Non

commande manuelle:

Non

contacteur auxiliaire, encliquetés, ferr., 3 NO, 32 V DC, 0,7-1,25*Us, avec varistance intégrée, borne à vis, taille S00

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry