Siemens Industry - CTCTR.AUX.FERROV.,2NO+1NF,DC24V - 3RH24221HB400LA0
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - -99999...-99999 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...24 V
type de tension d'actionnement - DC
nombre de contacts auxiliaires à ouverture - 1
nombre de contacts auxiliaires à fermeture - 2
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047621049878
Réf. Sonepar
00080036039
Réf. Fournisseur
3RH24221HB400LA0
Marque
Siemens Industry
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
-99999...-99999 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
24...24 V
type de tension d'actionnement:
DC
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
1
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
2
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
-99999...-99999 V
courant de fonctionnement nominal, 400 V:
3 A
type de raccordement du circuit auxiliaire:
raccordement à vis
interface:
Non
nombre de contacts auxiliaires à ouverture, commutation retardée:
-99999
nombre de contacts auxiliaires à fermeture, à action avancée:
-99999
nombre de contacts auxiliaires à deux directions:
-99999
avec affichage LED:
Non
commande manuelle:
Non
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


