Siemens Industry - CTCTR FERROV.,AC1:60A, 1NO+1NF DC24V - 3RT23363XB400LA2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...24 V
type de tension d'actionnement - DC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 60 A
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V - 38 A
courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V - 41 A
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047621034928
Réf. Sonepar
00080047529
Réf. Fournisseur
3RT23363XB400LA2
Marque
Siemens Industry
tension d'alimentation de courant nominal CC:
24...24 V
type de tension d'actionnement:
DC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:
60 A
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:
38 A
courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V:
41 A
puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V:
22 kW
adapté à un montage sur rail:
Oui
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
1
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
1
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:
0
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:
4
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


