Siemens Industry - CTCTR-INVERS.,18,5KW, AC/DC20-33V - 3RA23358XB301NB3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
fonction - contacteur-inverseur
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 20...33 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 20...33 V
type de tension d'actionnement - AC/DC
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V - 41 A
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011209937871
Réf. Sonepar
00080035941
Réf. Fournisseur
3RA23358XB301NB3
Marque
Siemens Industry
fonction:
contacteur-inverseur
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
20...33 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
20...33 V
type de tension d'actionnement:
AC/DC
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:
41 A
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
20...33 V
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
18.5 kW
puissance de fonctionnement nominale NEMA:
22.065 kW
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:
0
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:
3
finition du raccordement électrique du circuit auxiliaire / commande:
raccordement à vis
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
indice de protection (IP):
IP20
Degré de protection (NEMA):
autre
largeur:
120 mm
hauteur:
141 mm
profondeur:
130 mm
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


