🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Siemens Industry - CTCTR-INVERS.,18,5KW, AC/DC20-33V - 3RA23358XE301NB3

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fonction - contacteur-inverseur

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 20...33 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 20...33 V

  • type de tension d'actionnement - AC/DC

  • courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V - 41 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209937895

Réf. Sonepar

00080035942

Réf. Fournisseur

3RA23358XE301NB3

Marque

Siemens Industry

fonction:

contacteur-inverseur

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

20...33 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

20...33 V

type de tension d'actionnement:

AC/DC

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:

41 A

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

20...33 V

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

18.5 kW

puissance de fonctionnement nominale NEMA:

22.065 kW

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:

0

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:

0

finition du raccordement électrique du circuit auxiliaire / commande:

raccordement à vis

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

indice de protection (IP):

IP20

Degré de protection (NEMA):

autre

largeur:

120 mm

hauteur:

141 mm

profondeur:

130 mm

contacteur-inverseur, AC-3e/AC-3, 41 A, 18,5 kW / 400 V, 3 pôles, 20-33 V CA/CC, 50/60 Hz, borne à vis, verrouillage électrique et mécanique, contacts auxiliaires : 2 x 1 NO, avec prise de tension pour 3RA27

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry