Siemens Industry - CTCTR-INVERS.,22KW, AC230V 50/60 HZ - 3RA23368XB301AL2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
fonction - contacteur-inverseur
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 230...230 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 0...0 V
type de tension d'actionnement - AC
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V - 50 A
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011209920859
Réf. Sonepar
00080035945
Réf. Fournisseur
3RA23368XB301AL2
Marque
Siemens Industry
fonction:
contacteur-inverseur
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
230...230 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
0...0 V
type de tension d'actionnement:
AC
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:
50 A
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
230...230 V
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
22 kW
puissance de fonctionnement nominale NEMA:
29.4199 kW
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:
0
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:
3
finition du raccordement électrique du circuit auxiliaire / commande:
raccordement à vis
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
indice de protection (IP):
IP20
Degré de protection (NEMA):
autre
largeur:
120 mm
hauteur:
141 mm
profondeur:
130 mm
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


