Siemens Industry - CTCTR-INVERS.,30KW, AC/DC20-33V - 3RA23378XB301NB3

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fonction - contacteur-inverseur

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 20...33 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 20...33 V

  • type de tension d'actionnement - AC/DC

  • courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V - 65 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209937918

Réf. Sonepar

00080035951

Réf. Fournisseur

3RA23378XB301NB3

Marque

Siemens Industry

fonction:

contacteur-inverseur

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

20...33 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

20...33 V

type de tension d'actionnement:

AC/DC

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:

65 A

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

20...33 V

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

30 kW

puissance de fonctionnement nominale NEMA:

36.775 kW

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:

0

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:

3

finition du raccordement électrique du circuit auxiliaire / commande:

raccordement à vis

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

indice de protection (IP):

IP20

Degré de protection (NEMA):

autre

largeur:

120 mm

hauteur:

141 mm

profondeur:

130 mm

contacteur-inverseur, AC-3e/AC-3, 65 A, 30 kW / 400 V, 3 pôles, 20-33 V CA/CC, 50/60 Hz, borne à vis, verrouillage électrique et mécanique, contacts auxiliaires : 2 x 1 NO

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry