Siemens Industry - CU COLL. B-D SS GR/AV/MAX 50X10/P600,800 - 8PQ40000BA42
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - -99999
calibre/courant nominal assigné (In) - -99999 A
hauteur - -99999 mm
largeur - -99999 mm
profondeur - -99999 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4042948162262
Réf. Sonepar
00080816226
Réf. Fournisseur
8PQ40000BA42
Marque
Siemens Industry
nombre de pôles:
-99999
calibre/courant nominal assigné (In):
-99999 A
hauteur:
-99999 mm
largeur:
-99999 mm
profondeur:
-99999 mm
distance de rail:
-99999 mm
hauteur de rail:
-99999 mm
épaisseur de rail:
-99999 mm
résistance de court-circuit (Icw):
-99999 kA
matériau:
cuivre
traitement de la surface:
nu
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


