Siemens Industry - CU COLLIERS HSS 20,30X5, 30X10/PE - 8PQ40000BA52

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - CU COLLIERS HSS 20,30X5, 30X10/PE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - -99999

  • calibre/courant nominal assigné (In) - -99999 A

  • hauteur - -99999 mm

  • largeur - -99999 mm

  • profondeur - -99999 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4042948161265

Réf. Sonepar

00080816126

Réf. Fournisseur

8PQ40000BA52

Marque

Siemens Industry

nombre de pôles:

-99999

calibre/courant nominal assigné (In):

-99999 A

hauteur:

-99999 mm

largeur:

-99999 mm

profondeur:

-99999 mm

distance de rail:

-99999 mm

hauteur de rail:

-99999 mm

épaisseur de rail:

-99999 mm

résistance de court-circuit (Icw):

-99999 kA

matériau:

cuivre

traitement de la surface:

nu

éclisses PE 20 x 5 mm, 30 x 5 mm, 30 x 10 mm 1 jeu=2 pièces
Siemens Industry

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry