🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - CURRENT TRANSFORMER 210mm - 5SV87140KK

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - CURRENT TRANSFORMER 210mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 301.8 mm

  • hauteur - 326.5 mm

  • profondeur - 74 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047624581313

Réf. Sonepar

00080458131

Réf. Fournisseur

5SV87140KK

Marque

Siemens Industry

largeur:

301.8 mm

hauteur:

326.5 mm

profondeur:

74 mm

transformateur de courant sommateur 210 mm

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry