Siemens Industry - CVR 3V20_21_22/VERTI/4P/FI;PL/H450/W08 - 8PQ20458BA16

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - obturateur
matériau - autre
largeur - 800 mm
hauteur - 450 mm
profondeur - 10 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4001869560540
Réf. Sonepar
00080050251
Réf. Fournisseur
8PQ20458BA16
Marque
Siemens Industry
modèle:
obturateur
matériau:
autre
largeur:
800 mm
hauteur:
450 mm
profondeur:
10 mm
type d'encastrement:
autre
couleur:
gris
numéro RAL:
7035
plastron 3VA20 (100 A), 3VA21 (160 A), 3VA22 (250 A), 4 pôles, montage fixe, technique déconnectable, structure 8US, entraînement : commande motorisée, RCD : sans, H : 450 mm L : 800 mm

Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


