Siemens Industry - CVR 3VA20_21_22/HORIZ/4P/WITH/H300/W600 - 8PQ20306BA26

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - CVR 3VA20_21_22/HORIZ/4P/WITH/H300/W600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - obturateur

  • matériau - autre

  • largeur - 600 mm

  • hauteur - 300 mm

  • profondeur - 10 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869560243

Réf. Sonepar

00080050221

Réf. Fournisseur

8PQ20306BA26

Marque

Siemens Industry

modèle:

obturateur

matériau:

autre

largeur:

600 mm

hauteur:

300 mm

profondeur:

10 mm

type d'encastrement:

autre

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

plastron 3VA20 (100 A), 3VA21 (160 A), 3VA22 (250 A), 4 pôles, débrochable, entraînement : direct, commande motorisée, RCD : sans, H : 300 mm L : 600 mm