Siemens Industry - CVR 3VA20_21_22/VE/4P/FI;PL/H450/W800 - 8PQ20458BA12

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - CVR 3VA20_21_22/VE/4P/FI;PL/H450/W800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - obturateur

  • matériau - autre

  • largeur - 800 mm

  • hauteur - 450 mm

  • profondeur - 10 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869560502

Réf. Sonepar

00080050247

Réf. Fournisseur

8PQ20458BA12

Marque

Siemens Industry

modèle:

obturateur

matériau:

autre

largeur:

800 mm

hauteur:

450 mm

profondeur:

10 mm

type d'encastrement:

autre

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

plastron 3VA20 (100 A), 3VA21 (160 A,) 3VA22 (250 A), 4 pôles, montage fixe, technique déconnectable, structure 8US, entraînement : direct, commande rotative frontale, RCD : sans, H : 450 mm L : 800 mm