Siemens Industry - CVR CABLE ENT. 3VL1-3/4P/WI FIX PL/H200 - 8PQ50003BA72

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
matériau - métal
largeur - 800 mm
hauteur - 200 mm
profondeur - 800 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4042948181232
Réf. Sonepar
00080818123
Réf. Fournisseur
8PQ50003BA72
Marque
Siemens Industry
modèle:
autre
matériau:
métal
largeur:
800 mm
hauteur:
200 mm
profondeur:
800 mm
couleur:
autre
couvercle raccordement arrière, 3VL1-3 (250 A), 4 pôles, débrochable, montage fixe, socle de connexion, H : 200 mm


