Siemens Industry - CVR CABLE ENT. 3VL4/3P/FIX PLUG/H200 - 8PQ50003BA73

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - CVR CABLE ENT. 3VL4/3P/FIX PLUG/H200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • largeur - 800 mm

  • hauteur - 200 mm

  • profondeur - 800 mm

  • couleur - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4042948181249

Réf. Sonepar

00080818124

Réf. Fournisseur

8PQ50003BA73

Marque

Siemens Industry

modèle:

autre

largeur:

800 mm

hauteur:

200 mm

profondeur:

800 mm

couleur:

autre

couvercle raccordement arrière, 3VL4 (400 A), 3 pôles, montage fixe, socle de connexion, H : 200 mm

Siemens Industry

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry